ヒーターホース 16mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
101件の「ヒーターホース 16mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーターホース」、「ヒーターホース 汎用」、「ホース 16mm」などの商品も取り扱っております。
汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)ランキング1位
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース寸法t(mm)4長さ(m)2
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴムホース(ヒーター用) OHNO(大野ゴム工業)ランキング2位
1本
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ヒーターホース OHNO(大野ゴム工業)ランキング3位
1個
479税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


ラジエターホース KIJIMA(キジマ)ランキング5位
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
3,500税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
349税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)



1個
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
1本
4,698税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
1本
1,398税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)